Mehko kladivo brez odboja z bakrenimi nastavki Ročaj Superglas 40 mm

Št. art.: 754820 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ glave kladiva (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ glave kladiva 40 mm
Serija PB 308 Cu
Dolžina glave z nastavki 121 mm
Dolžina ročaja 335 mm
Celotna dolžina 380 mm
Masa 1,38 kg
Material ohišja Jeklo
Za material Baker
Material ročaja Steklena vlakna
brez odboja Da
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 754820 40
EAN/GTIN 7610733269662
Številka proizvajalca 308.40 CU

Opis

Izvedba:

Močan, jeklen srednji del z vpenjalnim konusom in robom za pritrditev nastavkov. Nastavki iz bakra.
S skoraj nezlomljivim ročajem iz steklenih vlaken SUPERGLAS, držalo iz črne umetne mase.
Brez odboja zaradi uteži v telesu kladiva. Pri udarcu se uteži pomaknejo navzdol in delujejo proti odboju.

Uporaba:

Za močne, natančne udarce oziroma za mehko udarjanje pri montažnih delih.

Rezervni del:

Za nadomestne nastavke glejte art. 754760.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico