{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ glave kladiva | 24 mm | |
Serija | PB 308 Cu | |
Dolžina glave z nastavki | 81 mm | |
Dolžina ročaja | 265 mm | |
Celotna dolžina | 290 mm | |
Masa | 0,41 kg | |
Material ohišja | Jeklo | |
Za material | Baker | |
Material ročaja | Steklena vlakna | |
brez odboja | Da | |
Vrsta izdelka | Kladiva |
Številka izdelka | 754820 24 | |
EAN/GTIN | 7610733269648 | |
Številka proizvajalca | 308.24 CU |