{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Masa brez ročaja | 2 kg | |
Dolžina ročaja | 280 mm | |
Vrsta izdelka | Kladiva |
Številka izdelka | 751020 2 | |
EAN/GTIN | 8024886012713 | |
Številka proizvajalca | 2000/2000 G |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Macola s trikomponentnim ročajem, Masa brez ročaja: 2kg
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
52,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi
27,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.956 kosov na zalogi
15,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Masa brez ročaja | 2 kg | 2 kg | 2 kg |
Dolžina ročaja | 280 mm | 300 mm | 280 mm |
Vrsta izdelka | Kladiva | Kladiva | Kladiva |