Ključavničarsko kladivo, Masa brez ročaja: 1500g

Št. art.: 750125 1500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
677 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Masa brez ročaja (g) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Masa brez ročaja 1.500 g
Dolžina ročaja 380 mm
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 750125 1500
EAN/GTIN 4045197717627
Številka proizvajalca 750125 1500

Opis

Izvedba:

S hikorijevim ročajem zavita oblika, lakiran.
Glava kladiva, kovana v utopu in brušena na natančno mero. Skrbno kaljena in popuščana. Glava lakirana, peta in kljun sta svetla.

Standard:

Glava kladiva po DIN 1041.

Material:

Specialno orodno jeklo.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Ključavničarsko kladivo, Masa brez ročaja: 1500g

Ključavničarsko kladivo, Masa brez ročaja: 1500g

po ponudbi
Na zalogi
677 kosov na zalogi
12,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
290 kosov na zalogi
25,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Masa brez ročaja 1.500 g 1.500 g
Dolžina ročaja 380 mm 380 mm
Vrsta izdelka Kladiva Kladiva

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico