Ključavničarsko kladivo, Masa brez ročaja: 100g

Št. art.: 750125 100
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
281 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Masa brez ročaja (g) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Masa brez ročaja 100 g
Dolžina ročaja 260 mm
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 750125 100
EAN/GTIN 4045197717450
Številka proizvajalca 750125 100
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S hikorijevim ročajem zavita oblika, lakiran.
Glava kladiva, kovana v utopu in brušena na natančno mero. Skrbno kaljena in popuščana. Glava lakirana, peta in kljun sta svetla.

Standard:

Glava kladiva po DIN 1041.

Material:

Specialno orodno jeklo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico