Točkalo, običajna kakovost DIN 7250 120/10 mm

Št. art.: 749000 120/10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.655 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 120 mm
⌀ držala 10 mm
Izvedba udarne glave poboljšani
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina lakirana
Vrsta izdelka Točkalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 749000 120/10
EAN/GTIN 4049002002373
Številka proizvajalca R431 120 0

Opis

Izvedba:

Čvrsto 8-kotno držalo, konica svetla. Točkalo je enakomerno kaljen po celotni dolžini. Specialno poboljšanje glave za udarjanje preprečuje cepljenje in luščenje glave točkala.

Standard:

DIN 7250
Certifikat varnosti po DIN 7255.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kaljeno z zrakom, lakirano. Poboljšana glava za udarjanje.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico