Točkalo, običajna kakovost DIN 7250 100 mm

Št. art.: 749000 100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
290 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    celotna dolžina 100 mm
    ⌀ držala 8 mm
    Izvedba udarne glave poboljšani
    Material Kromvanadijevo jeklo
    Površina lakirana
    Vrsta izdelka Točkalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 749000 100
    EAN/GTIN 4049002002366
    Številka proizvajalca R430 100 0

    Opis

    Izvedba:

    Čvrsto 8-kotno držalo, konica svetla. Točkalo je enakomerno kaljen po celotni dolžini. Specialno poboljšanje glave za udarjanje preprečuje cepljenje in luščenje glave točkala.

    Standard:

    DIN 7250
    Certifikat varnosti po DIN 7255.

    Material:

    Kromvanadijevo jeklo, kaljeno z zrakom, lakirano. Poboljšana glava za udarjanje.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico