Izbijač z vodilno tulko 2,8 mm

Št. art.: 748000 2,8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
373 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ konice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ konice 2,8 mm
    Dolžina trna 24 mm
    celotna dolžina 95 mm
    Material Kromvanadijevo jeklo
    Vrsta izdelka Izbijači

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 748000 2,8
    EAN/GTIN 2050001006769
    Številka proizvajalca 748000 2,8

    Opis

    Izvedba:

    Ozka izvedba s kordirano vodilno tulko in kaljenim trnom. Vel. 0,9 − 3,9 z gibljivo vodilno tulko − vel. 4,9 in 5,9 s fiksnim držalom.

    Material:

    Kromvanadijevo jeklo.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico