Izbijač z vodilno tulko 1,4 mm

Št. art.: 748000 1,4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
547 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ konice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ konice 1,4 mm
Dolžina trna 17 mm
celotna dolžina 81 mm
Material Kromvanadijevo jeklo
Vrsta izdelka Izbijači

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 748000 1,4
EAN/GTIN 2050001006738
Številka proizvajalca 748000 1,4

Opis

Izvedba:

Ozka izvedba s kordirano vodilno tulko in kaljenim trnom. Vel. 0,9 − 3,9 z gibljivo vodilno tulko − vel. 4,9 in 5,9 s fiksnim držalom.

Material:

Kromvanadijevo jeklo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico