Izbijač za mehanike 8 mm

Št. art.: 747500 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
166 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ konice D (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ konice D 8 mm
Celotna dolžina L1 135 mm
Dolžina trna L2 45 mm
⌀ držala S 11 mm
Trdota konice 59 HRC
Izvedba udarne glave specialno poboljšana udarna glava
Material Posebno kromvanadijevo jeklo
Površina kromirani
Vrsta izdelka Izbijači

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 747500 8
EAN/GTIN 7610733200535
Številka proizvajalca 715.8

Opis

Izvedba:

Iz okroglega jekla, posebej ozek in priročen. Z rebrastim ročajem. Kaljen po celotni dolžini, specialno poboljšanje glave za udarjanje preprečuje cepljenje in luščenje. Največja možna trdota (pribl. 59 HRC) pri posebni žilavosti. Dejanski ⌀ 0,05−0,5 mm pod nazivno mero preprečuje zatikanje izbijačev v izvrtini.

Material:

Posebno kromvanadijevo jeklo, površina kromirana.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico