Izbijač za mehanike, ⌀ konice D: 3mm

Št. art.: 747500 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
758 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ konice D (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ konice D 3 mm
Celotna dolžina L1 110 mm
Dolžina trna L2 25 mm
⌀ držala S 7 mm
Trdota konice 59 HRC
Izvedba udarne glave specialno poboljšana udarna glava
Material Posebno kromvanadijevo jeklo
Površina kromirani
Vrsta izdelka Izbijači

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 747500 3
EAN/GTIN 7610733200481
Številka proizvajalca 715.3

Opis

Izvedba:

Iz okroglega jekla, posebej ozek in priročen. Z rebrastim ročajem. Kaljen po celotni dolžini, specialno poboljšanje glave za udarjanje preprečuje cepljenje in luščenje. Največja možna trdota (pribl. 59 HRC) pri posebni žilavosti. Dejanski ⌀ 0,05−0,5 mm pod nazivno mero preprečuje zatikanje izbijačev v izvrtini.

Material:

Posebno kromvanadijevo jeklo, površina kromirana.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico