Izbijač, običajna kakovost, lakiran 6 mm

Št. art.: 747000 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1.409 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ konice D (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ konice D 6 mm
    Standard DIN 6450 C
    Celotna dolžina L1 150 mm
    Dolžina trna L2 50 mm
    ⌀ držala S 10 mm
    Material Kromvanadijevo zračno kaljeno jeklo
    Površina lakirani
    Vrsta izdelka Izbijači

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 747000 6
    EAN/GTIN 4049002002854
    Številka proizvajalca R450 006 0

    Opis

    Izvedba:

    Čvrsto 8-kotno držalo s cilindričnim trnom. Izbijač je enakomerno kaljen po celotni dolžini. Specialno poboljšanje glave za udarjanje preprečuje cepljenje in luščenje. Dejanski ⌀ 0,05−0,5 mm pod nazivno mero preprečuje zatikanje izbijačev v izvrtini.

    Standard:

    DIN 6450.
    Certifikat varnosti po DIN 7255.

    Material:

    Normalna kakovost, kromvanadijevo jeklo, kaljeno z zrakom, lakirano.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico