Izbijač, običajna kakovost, lakiran 14 mm

Št. art.: 747000 14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ konice D (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ konice D 14 mm
    Standard DIN 6450 C
    Celotna dolžina L1 150 mm
    Dolžina trna L2 50 mm
    ⌀ držala S 16 mm
    Material Kromvanadijevo zračno kaljeno jeklo
    Površina lakirani
    Vrsta izdelka Izbijači

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 747000 14
    EAN/GTIN 4049002021060
    Številka proizvajalca R451 014 0

    Opis

    Izvedba:

    Čvrsto 8-kotno držalo s cilindričnim trnom. Izbijač je enakomerno kaljen po celotni dolžini. Specialno poboljšanje glave za udarjanje preprečuje cepljenje in luščenje. Dejanski ⌀ 0,05−0,5 mm pod nazivno mero preprečuje zatikanje izbijačev v izvrtini.

    Standard:

    DIN 6450.
    Certifikat varnosti po DIN 7255.

    Material:

    Normalna kakovost, kromvanadijevo jeklo, kaljeno z zrakom, lakirano.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico