Izbijač z ročajem 6 mm

Št. art.: 746940 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ konice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ konice 6 mm
Dolžina trna 82 mm
celotna dolžina 205 mm
Trdota konice 59 HRC
Izvedba udarne glave specialno poboljšani
Ročaj Ročaj iz umetne mase s koži prijaznim plaščem iz elastomera
Material Kromvanadijevo jeklo, posebna kakovost
Površina kromiran
Vrsta izdelka Izbijači

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 746940 6
EAN/GTIN 7610733254934
Številka proizvajalca 758.6

Opis

Izvedba:

Čvrsto 8-kotno držalo s cilindričnim trnom. Izbijač je enakomerno kaljen po celotni dolžini. Specialno poboljšanje glave za udarjanje preprečuje cepljenje in luščenje. Dejanski ⌀ 0,05−0,5 mm pod nazivno mero preprečuje zatikanje izbijačev v izvrtini.

Material:

Posebno krom-vanadijevo jeklo posebne kakovosti (to pomeni največja možna trdota (pribl. 59 HRC) pri posebni žilavosti), kromirano. Ročaj s koži prijaznim plaščem iz elastomera.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico