Izbijač z ročajem 4 mm

Št. art.: 746940 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
148 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ konice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ konice 4 mm
    Dolžina trna 67 mm
    celotna dolžina 175 mm
    Trdota konice 59 HRC
    Izvedba udarne glave specialno poboljšani
    Ročaj Ročaj iz umetne mase s koži prijaznim plaščem iz elastomera
    Material Kromvanadijevo jeklo, posebna kakovost
    Površina kromiran
    Vrsta izdelka Izbijači

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 746940 4
    EAN/GTIN 7610733254910
    Številka proizvajalca 758.4

    Opis

    Izvedba:

    Čvrsto 8-kotno držalo s cilindričnim trnom. Izbijač je enakomerno kaljen po celotni dolžini. Specialno poboljšanje glave za udarjanje preprečuje cepljenje in luščenje. Dejanski ⌀ 0,05−0,5 mm pod nazivno mero preprečuje zatikanje izbijačev v izvrtini.

    Material:

    Posebno krom-vanadijevo jeklo posebne kakovosti (to pomeni največja možna trdota (pribl. 59 HRC) pri posebni žilavosti), kromirano. Ročaj s koži prijaznim plaščem iz elastomera.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico