Izbijač, posebna kakovost kromiran 3 mm

Št. art.: 746900 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.192 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ konice D (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ konice D 3 mm
Celotna dolžina L1 150 mm
Dolžina trna L2 40 mm
⌀ držala S 10 mm
Trdota konice 59 HRC
Material Posebna kakovost iz posebnega kromvanadijevega jekla
Površina kromirani
Vrsta izdelka Izbijači

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 746900 3
EAN/GTIN 7610733200702
Številka proizvajalca 755.3

Opis

Izvedba:

Čvrsto 8-kotno držalo s cilindričnim trnom. Izbijač je enakomerno kaljen po celotni dolžini. Specialno poboljšanje glave za udarjanje preprečuje cepljenje in luščenje. Dejanski ⌀ 0,05 − 0,5 mm pod nazivno mero preprečuje zatikanje izbijačev v izvrtini.
Posebna kakovost, to pomeni največja možna trdota (pribl. 59 HRC) pri posebni žilavosti.

Material:

Posebna kakovost iz posebnega kromvanadijevega jekla, kromirani.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico