Izbijač, posebna kakovost kromiran 12 mm

Št. art.: 746900 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
92 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ konice D (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ konice D 12 mm
    Celotna dolžina L1 220 mm
    Dolžina trna L2 90 mm
    ⌀ držala S 14 mm
    Trdota konice 59 HRC
    Material Posebna kakovost iz posebnega kromvanadijevega jekla
    Površina kromirani
    Vrsta izdelka Izbijači

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 746900 12
    EAN/GTIN 7610733024100
    Številka proizvajalca PB 750.12

    Opis

    Izvedba:

    Čvrsto 8-kotno držalo s cilindričnim trnom. Izbijač je enakomerno kaljen po celotni dolžini. Specialno poboljšanje glave za udarjanje preprečuje cepljenje in luščenje. Dejanski ⌀ 0,05 − 0,5 mm pod nazivno mero preprečuje zatikanje izbijačev v izvrtini.
    Posebna kakovost, to pomeni največja možna trdota (pribl. 59 HRC) pri posebni žilavosti.

    Material:

    Posebna kakovost iz posebnega kromvanadijevega jekla, kromirani.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico