Prebijač z ročajem 5 mm

Št. art.: 745800 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ konice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ konice 5 mm
⌀ držala 10 mm
celotna dolžina 185 mm
Vrsta izdelka Prebijači

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 745800 5
EAN/GTIN 3148511587935
Številka proizvajalca 247.G5

Opis

Izvedba:

Okroglo jeklo, s cilindričnim trnom, v celoti kaljen. Varnostno držalo z dušenjem vibracij za večjo udobnost in natančnost pri delu. Specialno izboljšanje glave za udarjanje preprečuje cepljenje in luščenje.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico