Prebijač z ročajem 4 mm

Št. art.: 745800 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ konice 4 mm
⌀ držala 10 mm
celotna dolžina 185 mm
Vrsta izdelka Prebijači

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 745800 4
EAN/GTIN 3148511587928
Številka proizvajalca 247.G4

Opis

Izvedba:

Okroglo jeklo, s cilindričnim trnom, v celoti kaljen. Varnostno držalo z dušenjem vibracij za večjo udobnost in natančnost pri delu. Specialno izboljšanje glave za udarjanje preprečuje cepljenje in luščenje.
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
    ⌀ konice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico