Prebijač težka izvedba 6 mm

Št. art.: 745500 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
221 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ konice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ konice 6 mm
    ⌀ držala 12 mm
    celotna dolžina 120 mm
    Masa 100 g
    Vrsta izdelka Prebijači

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 745500 6
    EAN/GTIN 4049002002533
    Številka proizvajalca R441 006 0

    Opis

    Izvedba:

    8-kotno držalo s koničnim trnom. enakomerno kaljeno po celotni dolžini. Specialno poboljšanje glave za udarjanje preprečuje cepljenje in luščenje glave.
    Težka izvedba po DIN 6458 D. Poboljšana udarna glava.

    Standard:

    DIN 6458 D.
    Certifikat varnosti po DIN 7255.

    Material:

    Normalna kakovost, kromvanadijevo jeklo, kaljeno z zrakom, lakirano.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico