Prebijač težka izvedba 4 mm

Št. art.: 745500 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
821 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ konice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ konice 4 mm
⌀ držala 12 mm
celotna dolžina 120 mm
Masa 90 g
Vrsta izdelka Prebijači

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 745500 4
EAN/GTIN 4049002002519
Številka proizvajalca R441 004 0

Opis

Izvedba:

8-kotno držalo s koničnim trnom. enakomerno kaljeno po celotni dolžini. Specialno poboljšanje glave za udarjanje preprečuje cepljenje in luščenje glave.
Težka izvedba po DIN 6458 D. Poboljšana udarna glava.

Standard:

DIN 6458 D.
Certifikat varnosti po DIN 7255.

Material:

Normalna kakovost, kromvanadijevo jeklo, kaljeno z zrakom, lakirano.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico