Sekač za kamen ploščati 250 mm

Št. art.: 742500 250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
120 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 250 mm
Širina rezila 23 mm
⌀ držala 16 mm
Vrsta izdelka Sekač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 742500 250
EAN/GTIN 4049002001376
Številka proizvajalca R350 250 1

Opis

Izvedba:

Iz 8-kotnega jekla, kaljeno in popuščano. Rezilo enakomerno in v celoti kaljeno, kar omogoča večkratno ostrenje brez naknadnega kaljenja. Specialno poboljšanje glave za udarjanje preprečuje cepljenje in luščenje glave sekača.

Standard:

DIN 7254 (ploščati)
Certifikat varnosti po DIN 7255.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kaljeno z zrakom, zlato potopno lakirane.