Sekač za kamen ploščati 200 mm

Št. art.: 742500 200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
133 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    celotna dolžina 200 mm
    Širina rezila 23 mm
    ⌀ držala 16 mm
    Vrsta izdelka Sekač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 742500 200
    EAN/GTIN 4049002001352
    Številka proizvajalca R350 200 1

    Opis

    Izvedba:

    Iz 8-kotnega jekla, kaljeno in popuščano. Rezilo enakomerno in v celoti kaljeno, kar omogoča večkratno ostrenje brez naknadnega kaljenja. Specialno poboljšanje glave za udarjanje preprečuje cepljenje in luščenje glave sekača.

    Standard:

    DIN 7254 (ploščati)
    Certifikat varnosti po DIN 7255.

    Material:

    Kromvanadijevo jeklo, kaljeno z zrakom, zlato potopno lakirane.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico