Ploščati sekač za mehanike, posebna kakovost 180 mm

Št. art.: 741000 180
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
290 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 180 mm
Širina rezila 22 mm
Masa 208 g
Vrsta izdelka Sekač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 741000 180
EAN/GTIN 7610733226368
Številka proizvajalca 805.22

Opis

Izvedba:

V celoti kaljeni in popuščani. Rezilo enakomerno in v celoti kaljeno, kar omogoča večkratno ostrenje brez naknadnega kaljenja. Specialno poboljšanje glave za udarjanje preprečuje cepljenje in luščenje glave sekača.Posebna kakovost, to pomeni največja možna trdota (pribl. 59 HRC) pri posebni žilavosti.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, površina kromirana.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico