Ploščati sekač za mehanike, posebna kakovost 165 mm

Št. art.: 741000 165
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
176 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 165 mm
Širina rezila 18 mm
Masa 139 g
Vrsta izdelka Sekač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 741000 165
EAN/GTIN 7610733226351
Številka proizvajalca 805.18

Opis

Izvedba:

V celoti kaljeni in popuščani. Rezilo enakomerno in v celoti kaljeno, kar omogoča večkratno ostrenje brez naknadnega kaljenja. Specialno poboljšanje glave za udarjanje preprečuje cepljenje in luščenje glave sekača.Posebna kakovost, to pomeni največja možna trdota (pribl. 59 HRC) pri posebni žilavosti.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, površina kromirana.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico