Nadomestni nož, kompletno z vijaki, Celotna dolžina: 600mm

Št. art.: 732040 600
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za okroglo železo do 19 HRC oz. 800 N/mm2 do ⌀ 9 mm
za enojne palice do 40 HRC oz. 1200 N/mm2 7 mm
Vrsta izdelka Rezalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 732040 600
EAN/GTIN 4045197166890
Številka proizvajalca 732040 600

Opis

Material:

Noži iz jekla chrome-alloy, rezila so dodatno induktivno kaljena.

Primerno za:

Ščipalne klešče za betonsko železo art. 732000

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico