{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za okroglo železo do 19 HRC oz. 800 N/mm2 do ⌀ | 6 mm | |
za enojne palice do 40 HRC oz. 1200 N/mm2 | 5 mm | |
Vrsta izdelka | Rezalna glava |
Številka izdelka | 732040 350 | |
EAN/GTIN | 4045197166876 | |
Številka proizvajalca | 732040 350 |