Škarje za kable, z dvokomponentno prevleko ročajev VDE-izolirane 225 mm

Št. art.: 730250 225
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
89 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zmogljivost rezanja 70 mm2
Zmogljivost rezanja do ⌀ 12 mm
celotna dolžina 225 mm
Oznaka proizvajalca KT12
Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Ročaj Prevleka iz umetne mase
Upravljanje mehanske, enoročne
Material Specialno orodno jeklo, kovano v utopu
Površina svetle
z odpiralno vzmetjo ne
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 730250 225
EAN/GTIN 4008190181970
Številka proizvajalca 9002660000

Opis

Izvedba:

Ročaji z izolacijo za napetost do 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201.
Glava s srpastima reziloma. Ročaja z držalom iz umetne mase. Režejo gladko, čisto in brez stiskanja.

Uporaba:

Za rezanje od bakrenih do aluminijastih kablov.

Material:

Posebno orodno jeklo, utopno kovano.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico