{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zmogljivost rezanja | 35 mm2 | |
Zmogljivost rezanja do ⌀ | 8 mm | |
celotna dolžina | 185 mm | |
Oznaka proizvajalca | KT8 | |
Norm | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Ročaj | Prevleka iz umetne mase | |
Upravljanje | mehanske, enoročne | |
Material | Specialno orodno jeklo, kovano v utopu | |
Površina | svetle | |
z odpiralno vzmetjo | ne | |
Vrsta izdelka | Škarje |
Številka izdelka | 730250 185 | |
EAN/GTIN | 4008190020163 | |
Številka proizvajalca | 9002650000 |