{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | NA0/1 | |
Uporabna dolžina trna | 30 mm | |
celotna dolžina | 130 mm | |
Celotna dolžina trna | 50 mm | |
za zunanji ⌀ kabla | 2 mm - 3,5 mm | |
za notranji ⌀ tulca | 1,25 mm - 1,75 mm | |
Vrsta izdelka | Stiskalne klešče |
Številka izdelka | 729930 0/1 | |
EAN/GTIN | 4031026185170 | |
Številka proizvajalca | 621-10001 |