{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | NA4/5 | |
Uporabna dolžina trna | 55 mm | |
celotna dolžina | 150 mm | |
Celotna dolžina trna | 80 mm | |
za zunanji ⌀ kabla | 13 mm - 20 mm | |
za notranji ⌀ tulca | 7,5 mm - 10 mm | |
Vrsta izdelka | Stiskalne klešče |
Številka izdelka | 729930 4/5 | |
EAN/GTIN | 4031026185217 | |
Številka proizvajalca | 621-10405 |