{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 220 mm | |
za presek vodnika | 0,1 mm2 - 2,5 mm2 | |
za ploščate vtiče | F2,8/F4,8 | |
Vrsta izdelka | Stiskalne klešče |
Številka izdelka | 729722 F48 | |
EAN/GTIN | 4003773051879 | |
Številka proizvajalca | 97 52 34 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Stiskalne klešče, Tip: F48
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi
124,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
92 kosov na zalogi
82,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za presek vodnika | 0,1 mm2 - 2,5 mm2 | 0,25 mm2 - 2,5 mm2 |
celotna dolžina | 220 mm | 230 mm |
za ploščate vtiče | F2,8/F4,8 | F2,8/F4,8 |
Vrsta izdelka | Stiskalne klešče | Stiskalne klešče |