{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 220 mm | |
za presek vodnika | 0,5 mm2 - 10 mm2 | |
Vrsta izdelka | Stiskalne klešče |
Številka izdelka | 729722 10NIS | |
EAN/GTIN | 4003773051862 | |
Številka proizvajalca | 97 52 33 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Stiskalne klešče, Tip: 10NIS
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
107,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
282 kosov na zalogi
77,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
115 kosov na zalogi
99,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za presek vodnika | 0,5 mm2 - 10 mm2 | 1,5 mm2 - 10 mm2 | 0,1 mm2 - 10 mm2 |
celotna dolžina | 220 mm | 230 mm | 225 mm |
Vrsta izdelka | Stiskalne klešče | Stiskalne klešče | Stiskalne klešče |