Garnitura za stiskanje, za kabelske končnike vključno s stiskalnimi kleščami in kleščami za snemanje izolacije. 1

Št. art.: 729474 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 265 mm
Širina 170 mm
Višina 68 mm
Vrsta izdelka Stiskalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 729474 1
EAN/GTIN 4003773086031
Številka proizvajalca 97 90 17

Opis

Izvedba:

Obsežna garnitura za stiskanje najpogosteje uporabljanih izoliranih kabelskih končnikov. Robustne, čvrste stiskalne klešče s prenosom s kolenskim vzvodom za preseke vodnika 0,08−16 mm2 (4-kotno stiskanje), klešče za snemanje izolacije za preseke vodnika 0,03 − 10 mm2.

Obseg dobave:

Stiskalne klešče podobne art. 729460 vel. 16, klešče za snemanje izolacije art. 728630 vel. 10 in 1250 kosov običajnih kabelskih končnikov v čvrsti škatli iz umetne mase (TANOS MINI-systainer®) z 2 vložkoma iz umetne mase, ki se zložita eden na drugega.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico