{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 190 mm | |
za presek vodnika | 0,08 mm2 - 6 mm2 | |
Vrsta izdelka | Stiskalne klešče |
Številka izdelka | 729460 16 | |
EAN/GTIN | 4049002058981 | |
Številka proizvajalca | R610 088 3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Stiskalne klešče za kabelske končnike 16 mm2
po ponudbi
Na zalogi
92 kosov na zalogi
162,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
144,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za presek vodnika | 0,08 ;6 | 2,5 ;16 |
celotna dolžina | 190 | 190 |
Vrsta izdelka | Stiskalne klešče | Stiskalne klešče |