{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 220 mm | |
za presek vodnika | 0,25 mm2 - 6 mm2 | |
Vrsta izdelka | Stiskalne klešče |
Številka izdelka | 729425 6 | |
EAN/GTIN | 4003773051909 | |
Številka proizvajalca | 97 52 38 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Stiskalne klešče za kabelske končnike, za presek vodnika: 6mm2
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi
107,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
720 kosov na zalogi
87,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za presek vodnika | 0,25 mm2 - 6 mm2 | 0,5 mm2 - 6 mm2 |
celotna dolžina | 220 mm | 205 mm |
Vrsta izdelka | Stiskalne klešče | Stiskalne klešče |