Garnitura za stiskanje, za kabelske končnike Vklj. s stiskalnimi kleščami PreciForce®, Tip: 1

Št. art.: 729472 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 265 mm
Širina 170 mm
Višina 68 mm
Vrsta izdelka Stiskalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 729472 1
EAN/GTIN 4003773062158
Številka proizvajalca 97 90 23

Opis

Izvedba:

Obsežen pribor za stiskanje izoliranih kabelskih končnikov. Robustne, močne stiskalne klešče PreciForce® s prenosom s kolenskim vzvodom za preseke vodnika od 0,25–6,0 mm².

Obseg dobave:

Stiskalne klešče art. 729425 vel. 6 in 1200 kosov običajnih kabelskih končnikov v čvrsti škatli iz umetne mase (TANOS MINI-systainer®) z 2 vložkoma iz umetne mase, ki se zložita drug na drugega.