{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 200 mm | |
Zmogljivost rezanja | 5×2,5 mm2 | |
Zmogljivost rezanja do ⌀ | 15 mm | |
Snemanje izolacije za vodnike ⌀ | 0,7 – 1,5 mm2; 2,5 mm2 | |
za kabelske končnike | 0,5 – 2,5 mm2 | |
Členek | vijačeni | |
z odpiralno vzmetjo | Ne | |
Ročaj | Večkomponentna prevleka | |
Norm | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Material | Posebno orodno jeklo | |
Površina | kromirane | |
Masa | 280 g | |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče |
Številka izdelka | 728787 200 | |
EAN/GTIN | 4003773075097 | |
Številka proizvajalca | 13 86 200 |