{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 140 mm | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Rezalni rob | brez posnetja rezalnih robov | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
Širina glave | 15,7 mm | |
Dolžina rezila | 12,3 mm | |
Za rezanje bakrene žice do ⌀ | 0,2 mm - 2,1 mm | |
Za rezanje srednje trde jeklene žice | 0,2 mm - 1,2 mm | |
Norm | DIN ISO 9654 | |
Ročaj | Večkomponentna prevleka | |
Postopek izdelave | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 54 HRC) | |
z odpiralno vzmetjo | Da | |
z držalom za žico | Ne | |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče |
Številka izdelka | 726655 140 | |
EAN/GTIN | 4003773081661 | |
Številka proizvajalca | 78 03 140 ESD |