{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 125 mm | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Rezalni rob | brez posnetja rezalnih robov | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
Širina glave | 13,5 mm | |
Dolžina rezila | 9 mm | |
Za rezanje bakrene žice do ⌀ | 0,2 mm - 1,6 mm | |
Za rezanje srednje trde jeklene žice | 0,2 mm - 1 mm | |
Standard | DIN ISO 9654 | |
Ročaj | Večkomponentna prevleka | |
Postopek izdelave | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 54 HRC) | |
z odpiralno vzmetjo | Da | |
z držalom za žico | Ne | |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče |
Številka izdelka | 726655 125 | |
EAN/GTIN | 4003773025146 | |
Številka proizvajalca | 78 03 125 ESD |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Stranske ščipalne klešče za elektronike Super Knips®, z neprevodnimi ročaji, KW, Celotna dolžina: 125mm
po ponudbi
Na zalogi
390 kosov na zalogi
21,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
164 kosov na zalogi
51,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | EGB/ESD |
celotna dolžina | 125 mm | 125 mm |
Širina glave | 13,5 mm | 10 mm |
Rezalni rob | brez posnetja rezalnih robov | brez posnetja rezalnih robov |
Za rezanje bakrene žice do ⌀ | 0,2 mm - 1,6 mm | 0,1 mm - 1 mm |
Dolžina rezila | 9 mm | 10 mm |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče | Rezalne klešče |