{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 110 mm | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Rezalni rob | fino posnetje rezalnih robov | |
Material | Visokozmogljiva jeklena zlitina | |
Širina glave | 10 mm | |
Dolžina rezila | 10 mm | |
Za rezanje bakrene žice do ⌀ | 0,2 mm - 1,25 mm | |
Oblika glave | ovalna | |
Ročaj | Prevleka iz umetne mase | |
Postopek izdelave | induktivno kaljeni rezili (63−65 HRC) | |
Površina | črno brunirane | |
z odpiralno vzmetjo | Da | |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče |
Številka izdelka | 726240 110 | |
EAN/GTIN | 7314150050949 | |
Številka proizvajalca | 8140 |