Stranske ščipalne klešče za elektronike, ovalna glava 108 mm

Št. art.: 726240 108
Popust
59,40 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
  • Rezalni rob: fino posnetje rezalnih robov
  • Material: Visokozmogljiva jeklena zlitina

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 108 mm
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Rezalni rob fino posnetje rezalnih robov
Material Visokozmogljiva jeklena zlitina
Širina glave 8 mm
Dolžina rezila 8 mm
Za rezanje bakrene žice do ⌀ 0,2 mm - 1 mm
Oblika glave ovalna
Ročaj Prevleka iz umetne mase
Postopek izdelave induktivno kaljeni rezili (63−65 HRC)
Površina črno brunirane
z odpiralno vzmetjo Da
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 726240 108
EAN/GTIN 7314150050918
Številka proizvajalca 8130

Opis

Izvedba:

Ozka oblika, precizno brušeni in induktivno kaljeni rezili (63−65 HRC). Površina je črna za zmanjšanje odboja svetlobe. Ročaji iz prevodne umetne mase rumene barve z odpiralno vzmetjo. Primerno za ESD. Nastavljiv precizni navojni členek za minimalno trenje in optimalno aksialno izravnavo rezil.

Material:

Visokozmogljiva jeklena zlitina, kovane v utopu, brunirane.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico