{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 135 mm | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Rezalni rob | brez posnetja rezalnih robov | |
Material | Visokozmogljivo jeklo za kroglične ležaje | |
Širina glave | 10,5 mm | |
Dolžina rezila | 10 mm | |
Za rezanje bakrene žice do ⌀ | 0,1 mm - 0,8 mm | |
Oblika glave | koničaste | |
Ročaj | Dvokomponentna prevleka ročajev | |
Postopek izdelave | Rezili induktivno kaljeni (63–65 HRC) | |
Površina | črno brunirane | |
z odpiralno vzmetjo | Da | |
nastavljiv precizni vijačni členek | Da | |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče |
Številka izdelka | 726060 135 | |
EAN/GTIN | 7314150103119 | |
Številka proizvajalca | RX 8148 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Stranske ščipalne klešče za elektronike, z izžlebljenimi čeljustmi, koničasta glava, KW, Celotna dolžina: 135mm
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
93,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.580 kosov na zalogi
17,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
773 kosov na zalogi
22,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
516 kosov na zalogi
28,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD |
celotna dolžina | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
Širina glave | 10,5 mm | 13,5 mm | 13,5 mm | 13 mm |
z odpiralno vzmetjo | Da | Da | Da | Da |
Rezalni rob | brez posnetja rezalnih robov | brez posnetja rezalnih robov | brez posnetja rezalnih robov | brez posnetja rezalnih robov |
Za rezanje bakrene žice do ⌀ | 0,1 mm - 0,8 mm | 1,3 mm | 2 mm | 1,3 mm |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče | Rezalne klešče | Rezalne klešče | Rezalne klešče |