{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 135 mm | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Rezalni rob | brez posnetja rezalnih robov | |
Material | Ogljikovo jeklo (C70) | |
Širina glave | 13 mm | |
Dolžina rezila | 12 mm | |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 0,4 mm | |
Za rezanje bakrene žice do ⌀ | 1,3 mm | |
Površina | nesvetleče fosfatirani | |
z odpiralno vzmetjo | Da | |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče |
Številka izdelka | 726762 135 | |
EAN/GTIN | 4062406395049 | |
Številka proizvajalca | 726762 135 |