{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 150 mm | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Rezalni rob | FW | |
Material | Visokozmogljivo jeklo za kroglične ležaje | |
Širina glave | 16 mm | |
Dolžina rezila | 16 mm | |
Za rezanje bakrene žice do ⌀ | 0,4 mm - 2 mm | |
Oblika glave | ovalna | |
Ročaj | Dvokomponentna prevleka ročajev | |
Postopek izdelave | Rezili induktivno kaljeni (63–65 HRC) | |
Površina | črno brunirane | |
z odpiralno vzmetjo | Da | |
nastavljiv precizni vijačni členek | Da | |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče |
Številka izdelka | 726000 150 | |
EAN/GTIN | 7314150111534 | |
Številka proizvajalca | RX 8160 |