Stranske ščipalne klešče za elektronike, ovalna glava 140 mm

Št. art.: 726000 140
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
  • Rezalni rob: FW
  • Material: Visokozmogljivo jeklo za kroglične ležaje

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 140 mm
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Rezalni rob FW
Material Visokozmogljivo jeklo za kroglične ležaje
Širina glave 13 mm
Dolžina rezila 12,5 mm
Za rezanje bakrene žice do ⌀ 0,3 mm - 1,6 mm
Oblika glave ovalna
Ročaj Dvokomponentna prevleka ročajev
Postopek izdelave Rezili induktivno kaljeni (63–65 HRC)
Površina črno brunirane
z odpiralno vzmetjo Da
nastavljiv precizni vijačni členek Da
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 726000 140
EAN/GTIN 7314150103133
Številka proizvajalca RX 8150

Opis

Izvedba:

Ozka oblika s precizno brušenimi in induktivno kaljenimi rezili (63−65 HRC). Črna površina za zmanjšanje odboja svetlobe. Nastavljiv precizni navojni členek za minimalno trenje in optimalno aksialno izravnavo rezil. Primerne za ESD, ergonomično oblikovana dvokomponentna prevleka ročajev.
Patentirana odpiralna vzmet zmanjša upor pri zapiranju klešč. Zato je vsa moč na voljo za rezanje.

Material:

Visokozmogljivo jeklo za kroglične ležaje, kovane v utopu, brunirane.