{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 150 mm | |
Rezalni rob | brez posnetja rezalnih robov | |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
Material | Posebno orodno jeklo | |
Površina | črno brunirane | |
Glava | zakrivljene 20° | |
z odpiralno vzmetjo | Ne | |
za umetne mase | Da | |
nastavljivi omejilni vijak | Ne | |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče |
Številka izdelka | 725700 150 | |
EAN/GTIN | 2050001659613 | |
Številka proizvajalca | 2275A |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Stranske ščipalne klešče za umetne mase, zakrivljene 20° 150 mm
po ponudbi
Na zalogi
176 kosov na zalogi
19,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
40,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
celotna dolžina | 150 | 150 |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | s prevleko iz umetne mase |
Glava | zakrivljene 20° | zakrivljene 45° |
z odpiralno vzmetjo | Ne | Da |
nastavljivi omejilni vijak | Ne | Ne |
Material | Posebno orodno jeklo | Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče | Rezalne klešče |