Stranske ščipalne klešče za umetne mase, zakrivljene 20°, KW, Celotna dolžina: 130mm

Št. art.: 725700 130
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
718 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni rob: brez posnetja rezalnih robov

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 130 mm
Rezalni rob brez posnetja rezalnih robov
Ročaj s prevleko iz umetne mase
Material Posebno orodno jeklo
Površina črno brunirane
Glava zakrivljene 20°
z odpiralno vzmetjo Ne
za umetne mase Da
nastavljivi omejilni vijak Ne
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 725700 130
EAN/GTIN 2050001705938
Številka proizvajalca 2175SH

Opis

Izvedba:

Rezila brez posnetega roba za zvezen rez brez grebenov. Rezili sta zamaknjeni za rezanje z rahlim striženjem. Ročaja z gumijasto prevleko proti drsenju in odpiralno vzmetjo. Glava zakrivljena 20°.

Uporaba:

Za rezanje nalite umetne mase in kabelskih vezic tik ob površini (ni za kovino).

Material:

Specialno orodno jeklo, brunirano.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico