Vzmet za stranske ščipalne klešče za umetne mase, Tip: 135/160

Št. art.: 725510 135/160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
891 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 19 mm
4 mm
Vrsta izdelka Vzmet

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 725510 135/160
EAN/GTIN 4045197641953
Številka proizvajalca 725510 135/160

Opis

Primerno za:

Stranske ščipalne klešče za umetno maso art. 725500 vel. 130 in 135, art. 725550 vel. 150 in 160.

Opomba:

Za stranske ščipalne klešče 45° art. 725550 je primerna vzmet vel. 135 (ne vel. 160).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico