Vzmet za stranske ščipalne klešče za umetne mase 160/5X20

Št. art.: 725510 160/5X20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
524 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 20 mm
5 mm
Vrsta izdelka Vzmet

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 725510 160/5X20
EAN/GTIN 4045197641960
Številka proizvajalca 725510 160/5X20

Opis

Primerno za:

Stranske ščipalne klešče za umetno maso art. 725500 vel. 160.

Opomba:

Za stranske ščipalne klešče 45° art. 725550 je primerna vzmet vel. 135 (ne vel. 160).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico